ナイロン結束バンドハイパーV(耐候性タイプ)
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。
ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。
セレーション(ギザギザ)がストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。
非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番477-4540
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)841
幅(mm)8.9
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)249
引張強度(N)712
最小結束径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100本)