オリエント
ワイヤアルミダクト悟空
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途
空調・換気用ダクト。
材質
硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
長さ(m)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14216767
ALUAFS-100
-
420-2066
55
110
108
¥
7,500
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
14216776
ALUAFS-125
-
420-2074
68
135
133
¥
9,000
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
14216785
ALUAFS-150
-
420-2082
81
161
159
¥
10,000
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
14216801
ALUAFS-200
-
420-2091
106
212
210
¥
14,000
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14216810
ALUAFS-50
-
420-2104
35
55
53
¥
7,300
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
14216819
ALUAFS-75
-
420-2112
42
84
82
¥
7,300
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
64249005
ALUAFS-100【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
420-2066
55
110
108
¥
7,500
¥
5,798
¥
4,698
アウトレット
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください