まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールポイントノック
お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、ペン先が進化したノック式ボールペンです。
新開発シナジーチップを搭載し、なめらかな書き味とペン先の強度を両立致しました。
用途紙への筆記に。
トラスコ品番564-2972
材質軸さや:樹脂+ラバー
軸径(Φmm)10.5
全長(mm)142
タイプクリップスライドノック式
外径×全長(mm)10.5×142
芯径(mm)0.4
線幅(mm)0.2
インク色グリーン
替芯LFPKRF12S4
ボール径(Φmm)0.4
色(本体)グリーン
インクフリクションインキ
ペン先シナジーチップ
内容量1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。