SUS(+)スリムヘッドAタッピン

SUS(+)スリムヘッドAタッピン - 大阪魂
十字穴番号2
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142487573.5X121袋(25個)123.50.8573.50-3.65
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142487663.5X161袋(22個)163.50.8573.50-3.65
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142487753.5X201袋(19個)203.50.8573.50-3.65
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142487913.5X251袋(17個)253.50.8573.50-3.65
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142488003.5X301袋(15個)303.50.8573.50-3.65
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142488094X81袋(15個)840.984.00-4.15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142488184X121袋(13個)1240.984.00-4.15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142488274X161袋(11個)1640.984.00-4.15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142488364X201袋(11個)2040.984.00-4.15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142488454X251袋(11個)2540.984.00-4.15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142488614X301袋(9個)3040.984.00-4.15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする