大阪魂
BK A2-70(+)サラコ
表面処理
黒染め
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14269197
4X8
1袋(64個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269206
4X12
1袋(60個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269215
5X12
1袋(32個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269231
5X16
1袋(26個)
16
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269240
8X25
1袋(100個)
25
M8
オープン
¥
7,765
¥
8,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください