大阪魂
GB SUS(+)スリムヘッドA
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
35
40
十字穴番号
1
2
寸法H(mm)
0.8
0.85
0.9
1.2
内容量
1袋(9個)
1袋(20個)
1袋(500個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14297538
3X10
1袋(500個)
10
1
3
0.8
6
オープン
¥
11,043
¥
12,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297547
3X12
1袋(20個)
12
1
3
0.8
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14297556
3X16
1袋(500個)
16
1
3
0.8
6
オープン
¥
11,878
¥
13,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14297565
3X20
1袋(500個)
20
1
3
0.8
6
オープン
¥
12,129
¥
13,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14297581
3X25
1袋(500個)
25
1
3
0.8
6
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297590
3X30
1袋(500個)
30
1
3
0.8
6
オープン
¥
12,947
¥
14,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297599
3.5X12
1袋(500個)
12
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
11,076
¥
12,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297608
3.5X16
1袋(500個)
16
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
12,649
¥
13,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297617
3.5X20
1袋(500個)
20
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
14,234
¥
15,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297626
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
15,812
¥
17,393
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297635
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
18,183
¥
20,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297651
4X10
1袋(500個)
10
2
4
0.9
8
オープン
¥
19,476
¥
21,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297660
4X12
1袋(500個)
12
2
4
0.9
8
オープン
¥
21,034
¥
23,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297669
4X16
1袋(500個)
16
2
4
0.9
8
オープン
¥
24,156
¥
26,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297678
4X20
1袋(9個)
20
2
4
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14297687
4X25
1袋(500個)
25
2
4
0.9
8
オープン
¥
23,956
¥
26,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297696
4X30
1袋(500個)
30
2
4
0.9
8
オープン
¥
28,280
¥
31,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297705
4X35
1袋(500個)
35
2
4
0.9
8
オープン
¥
31,169
¥
34,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297721
4X40
1袋(500個)
40
2
4
0.9
8
オープン
¥
32,896
¥
36,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297730
5X16
1袋(500個)
16
2
5
1.2
10
オープン
¥
22,387
¥
24,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297739
5X20
1袋(500個)
20
2
5
1.2
10
オープン
¥
27,023
¥
29,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297748
5X25
1袋(500個)
25
2
5
1.2
10
オープン
¥
34,740
¥
38,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297757
5X30
1袋(500個)
30
2
5
1.2
10
オープン
¥
40,909
¥
45,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください