大阪魂
ホワイト(+)スリムヘッドA(3カ-B
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法H(mm)
0.85
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
3.50-3.65
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14309149
3.5X25
1袋(400個)
オープン
¥
4,329
¥
4,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14309158
3.5X25
1袋(20個)
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください