大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の 小ねじ クロクロームステン(+)ナベコ クロクロームステン(+)ナベコ 注文コード 14319965 注文コード 14319965 注文コード 14319965 長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.72 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9 内容量1袋(3000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3X6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14319965 3X6 オープン ¥1,475,600 ¥1,475,600 ¥1,623,160 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ナベ小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity (+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 BS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(+)ナベコD=19 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ-ムBS(+)JISナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カステンコ(+)ナベコ 大阪魂 税込¥17,752~ ¥16,138~ BS(+)ナベコD=19 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)ナベコD=19 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BKステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 (+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-B (+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BKステン(+)UNC(PAN 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カステンコ(+)ナベコ 大阪魂 税込¥11,460~ ¥10,418~ クロメート(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじナベ小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品