大阪魂
BK ステン(+)UNC(FLAT
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14328408
#2-56X1"
1袋(100個)
#2-56
1"
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328426
#3-48X1"
1袋(100個)
#3-48
1"
オープン
¥
22,120
¥
24,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328460
#4-40X1"
1袋(100個)
#4-40
1"
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328469
#4-40X2"
1袋(100個)
#4-40
2"
オープン
¥
14,654
¥
16,119
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328478
#5-40X1"
1袋(100個)
#5-40
1"
オープン
¥
26,452
¥
29,097
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328496
#6-32X1"
1袋(500個)
#6-32
1"
オープン
¥
27,529
¥
30,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328505
#6-32X2"
1袋(100個)
#6-32
2"
オープン
¥
14,654
¥
16,119
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328521
#6-32X3"
1袋(100個)
#6-32
3"
オープン
¥
25,574
¥
28,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328530
#8-32X1"
1袋(500個)
#8-32
1"
オープン
¥
36,705
¥
40,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328539
#8-32X2"
1袋(100個)
#8-32
2"
オープン
¥
18,294
¥
20,123
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328548
#8-32X3"
1袋(100個)
#8-32
3"
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328557
#12-24X1"
1袋(100個)
#12-24
1"
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328566
#12X1"1/2
1袋(100個)
#12
1"1/2
オープン
¥
35,187
¥
38,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328575
#12-24X2"
1袋(100個)
#12-24
2"
オープン
¥
44,054
¥
48,459
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328600
1/4-20X1"
1袋(100個)
1/4-20
1"
オープン
¥
22,120
¥
24,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328609
1/4-20X2"
1袋(100個)
1/4-20
2"
オープン
¥
36,774
¥
40,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328618
1/4-20X3"
1袋(100個)
1/4-20
3"
オープン
¥
58,707
¥
64,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328627
1/4-20X4"
1袋(100個)
1/4-20
4"
オープン
¥
96,974
¥
106,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328670
3/8-16X1"
1袋(50個)
3/8-16
1"
オープン
¥
33,087
¥
36,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328679
3/8X1"3/4
1袋(50個)
3/8
1"3/4
オープン
¥
61,647
¥
67,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328688
3/8-16X2"
1袋(50個)
3/8-16
2"
オープン
¥
66,080
¥
72,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328697
3/8-16X3"
1袋(50個)
3/8-16
3"
オープン
¥
105,700
¥
116,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328706
3/8-16X4"
1袋(50個)
3/8-16
4"
オープン
¥
132,114
¥
145,325
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください