大阪魂
GB A2-70(+)サラコ
長さ(mm)
25
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14329835
8X25
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください