大阪魂
ユニクロ(6アナ)Aナベ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14343415
3X8
1袋(2200個)
8
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,552
¥7,207
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343501
3X10
1袋(2000個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,236
¥6,860
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343580
3X12
1袋(2500個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,354
¥9,189
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343659
3X16
1袋(2000個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
7,767
¥8,544
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343738
3X20
1袋(1500個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,792
¥7,471
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343817
4X10
1袋(1600個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,840
¥8,624
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343896
4X12
1袋(1500個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,996
¥8,796
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343975
4X16
1袋(1000個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,040
¥6,644
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14344079
4X20
1袋(900個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14344158
4X25
1袋(700個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
5,503
¥6,053
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14344237
5X12
1袋(800個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,514
¥8,265
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14344316
5X16
1袋(700個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,187
¥7,906
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14344395
5X20
1袋(500個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
5,820
¥6,402
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧