曜日別特売
4X25 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344158

 

4X25 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344158
4X25 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344158
4X25 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344158

ユニクロ(6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)25
内容量1袋(700個)注文コード14344158品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,053
販売価格(税別)
5,503
長さ(mm)
25
呼び径
M4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法t(mm)
1.8
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする