曜日別特売
3X16 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343659

 

3X16 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343659
3X16 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343659
3X16 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343659

ユニクロ(6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)16
内容量1袋(2000個)注文コード14343659品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,544
販売価格(税別)
7,767
長さ(mm)
16
呼び径
M3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmにつき)24
寸法t(mm)
1.4
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする