曜日別特売
5X20 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344395

 

5X20 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344395
5X20 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344395
5X20 ユニクロ(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344395

ユニクロ(6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)20
内容量1袋(500個)注文コード14344395品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,402
販売価格(税別)
5,820
長さ(mm)
20
呼び径
M5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmにつき)12
寸法t(mm)
2.4
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする