大阪魂
ツヤケシクロ+スリムヘットAタッピン(3W
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
5.00-5.20
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14388757
5X12
1袋(800個)
12
オープン
¥
11,716
¥
12,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14388809
5X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14388861
5X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
9,678
¥
10,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14388906
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
12,952
¥
14,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14388958
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
12,729
¥
14,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください