クロメート テーパーUジカクW

クロメート テーパーUジカクW - 大阪魂クロメート テーパーUジカクW - 大阪魂クロメート テーパーUジカクW - 大阪魂
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14423897M8-5゜ D221袋(5個)9M84.5222.58
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
14423940M10-5゜ D221袋(5個)11M104.5222.58
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
14423976M12-5゜ D251袋(4個)14M124.5252.31
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
14424019M16-5゜ D311袋(3個)18M166313.29
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
14424055M20-5゜ D391袋(2個)22M206392.59
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
14424098M22-5゜ D431袋(2個)24M226432.24
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
14424141M24-5゜ D481個26M247482.8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする