M12-5゜ D25 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14423976

 

M12-5゜ D25 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14423976
M12-5゜ D25 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14423976
M12-5゜ D25 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14423976

クロメート テーパーUジカクW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼びM12
内容量1袋(4個)注文コード14423976品番M12-5゜ D25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法d(mm)
14
呼び
M12
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
25
寸法t1(mm)
2.31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする