大阪魂
クロメート テーパーUジカクW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
¥667
1袋(4個)
1袋(5個)
呼び
M16
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14424019
品番
M16-5゜ D31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
18
呼び
M16
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
31
寸法t1(mm)
3.29