M24-5゜ D48 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424141

 

M24-5゜ D48 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424141
M24-5゜ D48 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424141
M24-5゜ D48 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424141

クロメート テーパーUジカクW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼びM24
内容量1個注文コード14424141品番M24-5゜ D48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法d(mm)
26
呼び
M24
寸法t(mm)
7
寸法D(mm)
48
寸法t1(mm)
2.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする