M20-5゜ D39 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424055

 

M20-5゜ D39 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424055
M20-5゜ D39 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424055
M20-5゜ D39 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14424055

クロメート テーパーUジカクW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼びM20
内容量1袋(2個)注文コード14424055品番M20-5゜ D39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法d(mm)
22
呼び
M20
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
39
寸法t1(mm)
2.59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする