オカモト[安全靴・作業靴]
使い捨て手袋プラフード粉無(100枚入)
調理食品加工に使用可能です。
非フタル酸系可塑剤を使用しています。
用途
食品加工。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.06
色
透明
タイプ
左右兼用
全長(cm)
23
粉有無
なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14279250
740L
808-1208
L
8.5
21.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14279268
740M
808-1209
M
8
19.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14279286
740S
808-1210
S
7
17.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください