ダイゾーニチモリ
ハイパーブレーキ&パーツクリーナー
中速乾タイプの脱脂洗浄剤
有機則規制外商品です。
配合成分の増強によりブレーキ液、エンジンオイルなどの洗浄力が向上しています
容量(mL)
650
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14280mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14405767
NR-13
¥
57,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください