安心クッションL字型2m
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。
付属品両面テープ
トラスコ品番421-0143
材質NBR
幅(mm)55
厚さ(mm)18
色イエロー
高さ(mm)48
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,600 / 税込 ¥ 2,860 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |