城東テクノ
水切り(鋼板製)
WSF-CS25対応
材質
カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)
規格
JIS G3322
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14468627
WSF-CS25SD-WT
1ケース(5個)
役物:出隅
ホワイト
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468636
WSF-CS25SD-SV
1ケース(5個)
役物:出隅
シルバー
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468645
WSF-CS25SD-AG
1ケース(5個)
役物:出隅
アンバーグレー
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468661
WSF-CS25SD-CB
1ケース(5個)
役物:出隅
シックブラウン
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468670
WSF-CS25SD-BK
1ケース(5個)
役物:出隅
ブラック
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468679
WSF-CS25SI-WT
1ケース(5個)
役物:入隅
ホワイト
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468688
WSF-CS25SI-SV
1ケース(5個)
役物:入隅
シルバー
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468697
WSF-CS25SI-AG
1ケース(5個)
役物:入隅
アンバーグレー
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468706
WSF-CS25SI-CB
1ケース(5個)
役物:入隅
シックブラウン
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468715
WSF-CS25SI-BK
1ケース(5個)
役物:入隅
ブラック
¥
7,350
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468731
WSF-CS25JC-WT
1ケース(20個)
役物:ジョイントカバー
ホワイト
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468740
WSF-CS25JC-SV
1ケース(20個)
役物:ジョイントカバー
シルバー
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468749
WSF-CS25JC-AG
1ケース(20個)
役物:ジョイントカバー
アンバーグレー
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468758
WSF-CS25JC-CB
1ケース(20個)
役物:ジョイントカバー
シックブラウン
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468767
WSF-CS25JC-BK
1ケース(20個)
役物:ジョイントカバー
ブラック
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468776
WSF-CS25EC-WT
1ケース(5セット)
役物:エンドキャップ
ホワイト
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468785
WSF-CS25EC-SV
1ケース(5セット)
役物:エンドキャップ
シルバー
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468801
WSF-CS25EC-AG
1ケース(5セット)
役物:エンドキャップ
アンバーグレー
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468810
WSF-CS25EC-CB
1ケース(5セット)
役物:エンドキャップ
シックブラウン
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14468819
WSF-CS25EC-BK
1ケース(5セット)
役物:エンドキャップ
ブラック
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください