スイデン
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。
耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。
床面ワックスの乾燥などに最適です。
風量調節は強中弱の3段式です。
用途
移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。
床面ワックスの乾燥に。
工場・倉庫の換気や送風に。
その他
【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番
685-2300
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
電源コード(m)
10
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
178・202
風量調整
強/中/弱
設置方式
キャスタータイプ
材質(羽根)
樹脂
首振り
有
標準消費電力料金(50Hz)
3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)
4.96円/h
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14470079
SKF-45VT-1
¥
33,400
¥
30,990
¥
34,089
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません