曜日別特売

レーシングライン カーボン S-Y7R2-AFC

レーシングライン カーボン S-Y7R2-AFC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R2-AFC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-23
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:4.2
STD音量:91 dB / 4500 rpm
音量:98.4 dB / 4500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:52.07kW/9000rpm
最大出力:53.83kW/9100rpm
STD 最大トルク:66.8Nm/6550rpm
最大トルク:68.2Nm/6550rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.2、STD:7.2カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:2-1音量98.4 dB / 4500 rpm加工音量(dB)STD:91/4500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473640S-Y7R2-AFC
155,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする