ニュースタンダード爪切 M

ニュースタンダード爪切 M 貝印

伸びた爪のお手入れに。シャープな切れ味ステンレス刃。

材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂【ストッパー】ポリプロピレン【ヤスリ】ステンレススチール サイズ(mm)100×20×20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14467900 KE0040
500
499
549 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする