リフォームカーテン

リフォームカーテン - エムエフリフォームカーテン - エムエフリフォームカーテン - エムエフリフォームカーテン - エムエフリフォームカーテン - エムエフ

突っ張りスタンドで支えるので設置が簡単です。
カーテン中央部の両方向に開閉用のファスナーが付いており出入りが簡単です。
床や天井を傷つけることなく部屋や廊下の間仕切りに使えます。
半透明で光ヒカリを通すので、内部が暗くなりません。

用途リフォームの作業間仕切りに。トラスコ品番785-4005セット内容カーテン2枚、支柱3本材質カーテン:ポリエチレン(PE)、支柱:伸縮スチール製半透明(カーテン)、白(支柱)長さ(m)【支柱】1.6~2.9寸法(幅W×長さL)(m)【カーテン】2×2.8内容量1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14469598YR003
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする