FoⅣ-1
Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
通気孔付きでムレを軽減
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途防災用、一般作業用に。
材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
質量(g)373
規格飛来・落下物用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)54~62
内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。