FoⅡ-1F

FoⅡ-1F 加賀産業 FoⅡ-1F 加賀産業 FoⅡ-1F 加賀産業 FoⅡ-1F 加賀産業

Foシリーズヘルメット
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)

用途一般作業用、高所作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)406 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62 内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FoⅡ-1F-37 14468040
FoⅡ-1F-37 14468040
14468040 FoⅡ-1F-37 ハイトーングリーン
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
FoⅡ-1F-38 14468049
FoⅡ-1F-38 14468049
14468049 FoⅡ-1F-38 エンジ
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
FoⅡ-1F-3 14468058
FoⅡ-1F-3 14468058
14468058 FoⅡ-1F-3 イエロー
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
FoⅡ-1F-27 14468067
FoⅡ-1F-27 14468067
14468067 FoⅡ-1F-27 ネイビー
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする