FoⅢ-1

FoⅢ-1 加賀産業 FoⅢ-1 加賀産業 FoⅢ-1 加賀産業 FoⅢ-1 加賀産業

Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)

用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂 質量(g)373 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62 内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FoⅢ-1-37 14468076
FoⅢ-1-37 14468076
14468076 FoⅢ-1-37 ハイトーングリーン
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
FoⅢ-1-38 14468085
FoⅢ-1-38 14468085
14468085 FoⅢ-1-38 エンジ
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
FoⅢ-1-3 14468101
FoⅢ-1-3 14468101
14468101 FoⅢ-1-3 イエロー
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
FoⅢ-1-27 14468110
FoⅢ-1-27 14468110
14468110 FoⅢ-1-27 ネイビー
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする