FoⅡ-1

FoⅡ-1 加賀産業 FoⅡ-1 加賀産業 FoⅡ-1 加賀産業 FoⅡ-1 加賀産業

Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
通気孔付きでムレを軽減
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用)

用途防災用、一般作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)366 規格飛来・落下物用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62 内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FoⅡ-1-37 14467997
FoⅡ-1-37 14467997
14467997 FoⅡ-1-37 ハイトーングリーン
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
FoⅡ-1-38 14468006
FoⅡ-1-38 14468006
14468006 FoⅡ-1-38 エンジ
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
FoⅡ-1-3 14468015
FoⅡ-1-3 14468015
14468015 FoⅡ-1-3 イエロー
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
FoⅡ-1-27 14468031
FoⅡ-1-27 14468031
14468031 FoⅡ-1-27 ネイビー
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする