スリップオンライン チタン SM-S7SO1T

スリップオンライン チタン SM-S7SO1T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-S7SO1T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSR750 11-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.5
重量[キログラム]:0.5
STD音量:88 dB / 5000 rpm
音量:102 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:77kW/10340rpm
最大出力:78.62kW/10340rpm
STD 最大トルク:78Nm/8980rpm
最大トルク:79.3Nm/8970rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)0.5、STD:4.5 チタン タイプスリップオン 音量102 dB / 5000 rpm 加工 音量(dB)STD:88/5000rpm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14474069 SM-S7SO1T
68,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする