ビレット オイルポンプ 310-0959A

ビレット オイルポンプ 310-0959A - エスアンドエスサイクルビレット オイルポンプ 310-0959A - エスアンドエスサイクルビレット オイルポンプ 310-0959A - エスアンドエスサイクルビレット オイルポンプ 310-0959A - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0959A
供給側で20%、スカベンジ側で52%の流量増加を実現ビレットアルミニウムから精密機械加工フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止
販売備考:※310-0959より品番変更 M8 エンジン(OIL COOLED用)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
付属品:オイルポンプのみ
備考:アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能

付属品オイルポンプのみ材質アルミブルー備考アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能表面処理アルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14523620310-0959A
96,500
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする