パワーパック,ギヤドライブカム,ブラック 330-0665

パワーパック,ギヤドライブカム,ブラック 330-0665 - エスアンドエスサイクルパワーパック,ギヤドライブカム,ブラック 330-0665 - エスアンドエスサイクルパワーパック,ギヤドライブカム,ブラック 330-0665 - エスアンドエスサイクルパワーパック,ギヤドライブカム,ブラック 330-0665 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0665
低摩擦延性鋳鉄ライナー。圧縮比10.5:1。ボルトで固定。機械加工、バランス調整、クランクケース分割は不要。TC88エンジンを100Ciへ排気量UPさせます。キットはギアドライブカムもしくは油圧テンショナーのアップグレードのための全てのパーツを含みます。最高のボルトインパフォーマンスパーツを提供。必須ではありませんが、温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします。
販売備考:4インチボア/585GEカム。ボルトオンでTC88エンジンを100ci.に,TC96およびTC103エンジンを110ci.にスープアップ。トライク系車両への適用不可。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06
タイプ:パワーパッケージ
色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
備考:ギアドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。
プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
タペット:S&Sプレミアムタペット
カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー
ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。

仕様●オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。●カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー●タペット:S&Sプレミアムタペット●ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。●プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナーシリンダー:リンクルブラック備考ギアドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14526569330-0665
581,800
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする