メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0003A
S&Sパワーチューンデュアルヘッダーシステムは、不具合の多い純正ヘッダーデザイン含め様々な問題を解決します。改良されたパイプ曲げ形状により、排気熱がライダーと同乗者から離れたところで放出されます。外からは見えないクロスオーバーチャンバーはクラシックなデュアルスタイルと、2-1ヘッダーシステムの中速域のトルクと馬力を向上させます。
販売備考:※550-0003より品番変更
タイプ:パワーチューンデュアルズ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア、エキゾーストポートガスケット
備考:後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン
特記事項:O2センサー用ポート配置
関連商品:品番:550-0004B


