曜日別特売

プッシュロッドカバーキーパー G.ブラック 930-0142

プッシュロッドカバーキーパー G.ブラック 930-0142 - エスアンドエスサイクルプッシュロッドカバーキーパー G.ブラック 930-0142 - エスアンドエスサイクルプッシュロッドカバーキーパー G.ブラック 930-0142 - エスアンドエスサイクルプッシュロッドカバーキーパー G.ブラック 930-0142 - エスアンドエスサイクルプッシュロッドカバーキーパー G.ブラック 930-0142 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0142
スタイリッシュなブラックのプッシュロッドチューブがエンジンの外観を引き立てます。HDの一部モデルのブラックエンジンカバーとの相性も抜群です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-16
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:キーパーのみ
備考:カバー本体は付属していません。

付属品キーパーのみ材質スチールグロスブラック備考カバー本体は付属していません。タイプクイッキープッシュロッド表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14518598930-0142
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする