シフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574

シフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ ホワイト/シルバー 6速 NCD-301574 - アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NCD-301574
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。
販売備考:約400g。スヌーカー(ビリヤード)のボールを模したデザイン。6速のシフトパターンが刻印されています。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:シフトノブ
色[カラー]:シルバー
サイズ:直径:52mm,高さ:65mm
重量[キログラム]:0.4
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:NCD-301574
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-0032E

質量(kg)0.4シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×65型番NCD-301574加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0032E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14514669NCD-301574
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする