メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301103
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正より大きいウインドウディフレクターで巻き返しの風を確実に防ぎます。
販売備考:ロゴ入り。純正ロールバーに取付。純正比で両サイド50mmUP,センター90mmUP。ポリカーボネート製。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE
タイプ:ウインドウディフレクター
色[カラー]:クリア
重量[キログラム]:0.85
材質[素材]:ポリカーボネート
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:台座,ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-0020-41W,ND0-0020-46G,ND0-0020C,ND0-0020S


