SS-19V T-P式 RA-AR 白 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA) 14535547

SS-19V T-P式 RA-AR 白 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA) 14535547
SS-19V T-P式 RA-AR 白 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA) 14535547
SS-19V T-P式 RA-AR 白 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA) 14535547
SS-19V T-P式 RA-AR 白 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA) 14535547
SS-19V T-P式 RA-AR 白 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA) 14535547

送風機内臓式ヘルメット エアーリアル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14535547
品番
SS-19V T-P式 RA-AR 白
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

送風機内蔵式ヘルメット
衝撃吸収ライナーに送風機を一体化
専用設計モーターと特殊形状の羽根により付近風速は約4m/s。
送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。
羽根の角度、枚数等の追及で髪の毛を巻き込まない送風機が完成。※特許出願中
給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。
充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現。
専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。

用途
飛来落下物用・落下時保護用
付属品
モバイルバッテリー・専用バッテリーケース・充電用USBケーブル・ON/OFFスイッチ付きケーブル
仕様
【着脱式スケルトンバイザー】スモーク【バイザー】Bタイプ【耳紐】S-8W(グレー)【あご紐】S式ワンタッチ
質量(g)
605(バッテリー類含む)
電源
【入力】USBtypeB5V/1A【出力】USB A5V/1A
着丈(cm)
最大61
電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
【定格】1800(5V/1A)
電源容量(mA)
3000(3.7V/11Wh)
注意
※破損、傷防止の為専用箱に入れた状態で販売します。
※ご購入後は取扱い説明書をよく読み、初期動作確認を必ず行ってください。
※モバイルバッテリー、専用バッテリーケース、USBケーブル類は交換用部品として、単体でのご注文が可能です。
※衝撃吸収ライナーと送風機を交換する際はメーカーで対応させて頂くため、本商品を一度預からせて頂きます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14535547
2025-06-20
用途: 自宅検査
株式会社フラム 様(不動産業)

風量が少ない 効果なし
ファンと頭が近く風の対流か妨げられてる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする