SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone 延長ケーブル CP15 ロープロファイル・フロントI/O電源スイッチ延長ケーブル SST-CP15
グラフィックスカードとマザーボードの狭い隙間に簡単にインストール
標準10-1ピン設計、Intelのフロントパネルヘッダー仕様に準拠
単一のコネクタで、複数のケーブルを接続する煩雑さを解消
仕様
●コネクター:シャーシ I/O 10-1 ピン (オス - メス)●フロントI/Oポート:Power SW/Reset SW/Power LED/HDD LED●製品型番:SST-CP15
その他
※これはお持ちのケースとマザーボードと併用するよう設計された延長ケーブルです。スイッチやLED機能は含まれていません。
寸法(mm)
70 (W), x 14 (H), x 11 (D)
ケーブル長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14532711
SST-CP15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください