ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)

ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16) - 不二ラテックス

・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス

キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
等価質量(kg)
質量(g)
最大抗力値(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14553485FSB-1205-C0.685最大540588
3,830
3,598
3,958(税込)
29日以内出荷
返品不可
14553501FSB-1407-C2.57最大20701078
4,680
4,398
4,838(税込)
29日以内出荷
返品不可
14553510FSB-1609-C69最大501151960
5,520
5,198
5,718(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする