ソフトアブソーバ FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ

ソフトアブソーバ FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)441内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
衝突速度範囲(m/sec)
等価質量(kg)
オリフィス方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558261FA-4250YD-C441500.7~3最大390多孔式
31,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
14558270FWM-4250YBD-C441500.3~2最大3500多孔変則式
31,000
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする