不二ラテックス
ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C
・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分
中速用
キャップ
キャップ付き
衝突速度範囲(m/sec)
0.5~2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
等価質量(kg)
最大抗力値(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14553336
FED-2010M-C
10
79
19.6
最大30
6860
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
14556915
FED-3020M-C
20
350
98
最大140
11760
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください