不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ
ストローク(mm)
6
最大吸収エネルギー(J)
1.4
等価質量(kg)
最大15
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~2
オリフィス方式
単孔式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
キャップ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14557211
FA-0806-S
1.4
6
キャップ無し
13.8
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
返品不可
14557317
FA-0806-C
1.4
6
キャップ付き
14.1
¥
7,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください