ソフトアブソーバ FVシリーズ

ソフトアブソーバ FVシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)8区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大使用サイクル(cycle/min)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
等価質量(kg)
最大抗力値(N)
毎分吸収エネルギー(J/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14553519FV-2708L-S206.719.6最大1507350最大350
8,000
6,798
7,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
14557247FV-2008L-S1088.8最大703430最大200
7,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
14557308FV-2508L-S19913.7最大1105390最大300
7,800
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする