ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ - 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)40最大吸収エネルギー(J)63.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等価質量(kg)
衝突速度範囲(m/sec)
オリフィス方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14557816FA-2540LB-C最大5000.3~1単孔式
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
14557825FA-2540LD-C最大2000.7~3多孔式
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
14557841FWM-2540LBD-C最大3500.3~2多孔変則式
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする