不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
衝突速度範囲(m/sec)
等価質量(kg)
キャップ
オリフィス方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14557387
FA-2016EB-S
29.4
16
0.3~1
最大300
無
単孔式
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
14557396
FA-2016ED-S
29.4
16
0.7~3
最大120
無
多孔式
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
14557421
FWM-2016EBD-S
29.4
16
0.3~2
最大200
無
多孔変則式
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
14557457
FA-2016EB-C
29.4
16
0.3~1
最大300
有
単孔式
¥
8,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
14557466
FA-2016ED-C
29.4
16
0.7~3
最大120
有
多孔式
¥
8,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
14557475
FWM-2016EBD-C
29.4
16
0.3~2
最大200
有
多孔変則式
¥
8,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください