ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ

ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ - 不二ラテックス

・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。

ねじピッチM20×1.5ストローク(mm)16使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230(230kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大6000(612kgf)許容偏角度(deg)±1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
ストローク(mm)
質量(g)
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14553467FNJ-2016L-C-F33(3.37)16136.12個
10,100
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
返品不可
14553476FNJ-2016L-S33(3.37)161191個
8,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
14557491FNJ-2016L-C33(3.37)161241個
9,400
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
14557500FNJ-2016L-S-F33(3.37)16131.12個
9,400
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする