ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ

ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ - 不二ラテックス

・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。

ねじピッチM12×1.0ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)等価質量(kg)最大50(50kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大2410(246kgf)許容偏角度(deg)±1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
ストローク(mm)
質量(g)
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14553431FNJ-1210L-C-F7(0.71)1029.92個
6,300
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
14553440FNJ-1210L-S7(0.71)1027.11個
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
14556897FNJ-1210L-C7(0.71)10281個
5,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
14556906FNJ-1210L-S-F7(0.71)10292個
5,800
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする